※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリングアクセサリ
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
90
注文コード
60792104
品番
SWHB-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
ベルト幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
ベルト幅(mm)
90
適合ベルト幅(mm)
90
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5576
質量(kg)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792104
SWHB-90
22349260
SWHB-90
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です