※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 繊維スリングアクセサリ
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
180
注文コード
60792138
品番
SK-BB-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,600
この商品は
ベルト幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
ベルト幅(mm)
180
適合ベルト幅(mm)
180
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5587
質量(kg)
2.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792138
SK-BB-180
22349016
SK-BB-180
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です