※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤースリング
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60792192
品番
SKD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5595
材質
硬質ポリウレタン
長さ(mm)
200
全長(mm)
200
質量(kg)
2.6
適合ベルト幅(mm)
56
外幅(mm)
100
穴径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応