※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-2000-SX-2000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792208 PB-2000-SX-2000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792208 PB-2000-SX-2000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792208

SECUTEX セキュフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60792208 品番 PB-2000-SX-2000MM
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。

全長(m)2 基本使用荷重(t)2 最大使用荷重(t)2 材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン 用途工業用品運搬 仕様樹脂プロテクション付随型 トラスコ品番793-2189 質量(kg)2 ベルト幅(mm)60 使用温度範囲(℃)-40〜100 使用荷重(t)(最大)2 有効長l(m)2 ベルト幅×厚さ(mm)60×13.5
注意
※硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする