※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-4000-SX-4000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792287 PB-4000-SX-4000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792287 PB-4000-SX-4000MM SECUTEX セキュフレックス SPANSET 60792287

SECUTEX セキュフレックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)4 ベルト幅(mm)120 注文コード60792287 品番PB-4000-SX-4000MM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥277,800 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は全長・ベルト幅など9種類から選べます 他の種類を見る

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。

全長(m)4 基本使用荷重(t)4 最大使用荷重(t)4 材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン 用途工業用品運搬 仕様樹脂プロテクション付随型 トラスコ品番793-2324 質量(kg)7.6 ベルト幅(mm)120 使用温度範囲(℃)-40〜100 使用荷重(t)(最大)4 有効長l(m)4 ベルト幅×厚さ(mm)120×14.9
注意
※硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする