ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60792698
品番
TGV B-1.25-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
種類
絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)
1.8
全長(mm)
25.5
外径(Φmm)
3.2
スリーブ形状
突き合せ用
用途
軟鋼のより線電線の接続に
適合
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
トラスコ品番
473-2049
色
赤
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60792698
TGV B-1.25-RED
02501764
TGV B-1.25R
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ
1袋(100個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました