TGV B-5.5-YEL 絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P) ニチフ 60792707

絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード60792707 品番TGV B-5.5-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。

電線抱合範囲AWG(#)12〜10 種類絶縁付圧着スリーブ 内径(Φmm)3.5 全長(mm)27.5 外径(Φmm)5.4 スリーブ形状突き合せ用 用途軟鋼のより線電線の接続に 適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具 トラスコ品番473-2065 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60792707 TGV B-5.5-YEL 45328403 TGV B-5.5Y 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ 1袋(100個) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする