ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (TC形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
60792716
品番
TC 0.3-9.5-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
端子形状
棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
電線抱合範囲AWG(#)
24〜20
全長(mm)
15.3
種類
裸圧着端子
トラスコ品番
473-1727
質量(g)
200
寸法l(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
1
寸法F(Φmm)
1
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表