曜日別特売
GA1003-24 グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 60792725

 

GA1003-24 グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 60792725
GA1003-24 グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 60792725

グリーンエースゴールド GA-3

(7件のレビュー)
内容量1箱(25枚)
粒度24
内容量1箱(25枚)注文コード60792725品番GA1003-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)3粒度24トラスコ品番752-0972質量(g)69最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700シリーズグリーンエース最高周速度72m/s(4300m/min)適合材鉄・ステンレス鋼など外径(mm)100穴径(mm)15

商品説明動画

フレキシブル砥石『GA-3・SRT・SVT-H』製品PV 【弾性砥石戦隊フレックスレンジャー】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559142
2018-03-28
用途: 溶接フラット仕上げ
水野製作

いつも愛用してます
外径100のサイズをいつも使っていますが外径125用の石は販売してないのですか?
教えて下さい

3が参考にしています
対象商品 : 07559142
2017-01-21
用途: 溶接後のスパッター取り
小薮溶接所製造業

3㎜と薄く粒度も適度で作業性に合ってる。作業効率が良いので
外形と内径との厚みの段差がもう少し広いほうがちびて来た時使いやすいように思う

対象商品 : 07559142
2015-10-14
用途: バリ取り等

取引してる業者と全く変わりありません。
普段買うと業者よりも高いので、5%.10%引きの時に買うようにしています。
すぐに届くので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07559142
2016-03-12
用途: 溶接後の荒削りに使用してます。
個人のお客様

安くて長持ち、リピート品にします。

対象商品 : 07559142
2015-12-22
用途: ステンレスの研磨など

値段が安い上、作業も早くオススメです。

対象商品 : 07559167
2015-08-14
用途: 溶接部
製造業

日本レジボン 一味違いますね。

対象商品 : 07559151
2014-06-04
用途: 溶接のビート消し

以前、使用していた他メーカーの商品とほぼ同様の使用感で、値段が安いので気にいって使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする