SKD1253-CC16 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 60792743

左官道 コンクリート用

(3件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
内容量1セット(25枚)注文コード60792743品番SKD1253-CC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。

用途
コンクリート研削
厚さ(mm)3砥材CCトラスコ品番473-0500セット内容専用パッド粒度16最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)125穴径(mm)22

商品説明動画

左官道 製品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281728
2018-01-18
用途: コンクリート補修前のケレン
建設業・工事業

軽くて使いやすく、綺麗に削れ尚且つペーパー自体の持ちが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02281712
2018-03-17
用途: RC建築物の補修

コストパフォーマンス、研磨力、持続性共に満足しています。

対象商品 : 02281712
2016-08-11
用途: コンクリート打放し補修前の目違いばらい
横内建塗工業株式会社建設業・工事業

新築RC現場施工においてコストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする