SKD1503-CC16 左官道 コンクリート用 日本レヂボン 砥材CC 60792752

左官道 コンクリート用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 外径(mm)150 注文コード60792752 品番SKD1503-CC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,250
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。

厚さ(mm)3 砥材CC 用途コンクリート研削 トラスコ品番473-0518 セット内容専用パッド 粒度16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9160 最高周速度72m/s(4300m/min) 外径(mm)150 穴径(mm)22

商品説明動画

左官道 製品PV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281728
2018-01-18
用途:
コンクリート補修前のケレン
建設業・工事業

軽くて使いやすく、綺麗に削れ尚且つペーパー自体の持ちが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02281712
2018-03-17
用途:
RC建築物の補修

コストパフォーマンス、研磨力、持続性共に満足しています。

対象商品:
02281712
2016-08-11
用途:
コンクリート打放し補修前の目違いばらい
横内建塗工業株式会社 様 (建設業・工事業)

新築RC現場施工においてコストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする