NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ホルダー装着タイプ(バンド)
NSK(ナカニシ)の ACバンド
サンドペーパーチップ 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60792847
品番
62557
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
600
トラスコ品番
477-2717
長さ(mm)
18
幅(mm)
8
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
6