NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の 金型用砥石
スティック砥石標準タイプ 6本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
60792962
品番
56122
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
220
トラスコ品番
477-1397
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
質量(g)
80
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA