NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の 金型用砥石
スティック砥石標準タイプ 6本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
60793005
品番
56159
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
400
トラスコ品番
477-1435
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
質量(g)
50
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA