NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の 金型用砥石
スティック砥石標準タイプ 6本入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
粒度
600
トラスコ品番
477-1443
注文コード
60793014
品番
56160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
粒度・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
600
トラスコ品番
477-1443
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
質量(g)
50
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA