NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60793714
品番
21511
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
カット名称
ダブルカット
形状
球
トラスコ品番
476-2096
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃径(mm)
6