NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
チタンコート超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60793836
品番
21606
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
円筒
刃長(mm)
16
トラスコ品番
476-2215
全長(mm)
50
質量(g)
22
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
カット名称
シングルカット
刃径(mm)
6