NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
ロングシャフト超硬カッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60793976
品番
26622
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
9.5
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
全長(mm)
172
トラスコ品番
476-4200
形状
円筒(ダブルカット)
質量(g)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000