NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
ロングシャフト超硬カッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60793985
品番
26632
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
9.5
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
全長(mm)
169
トラスコ品番
476-4218
形状
楕円(ダブルカット)
質量(g)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000