NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
逆回転用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60794037
品番
24701
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
14
全長(mm)
38
トラスコ品番
476-3858
形状
円筒(シングルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000