NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
精密スチールカッター 12本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
60794125
品番
33038
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
4.2
トラスコ品番
476-4528
形状
球
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
4.2