NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
精密スチールカッター 12本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
形状
逆テーパー
刃径(mm)
1.4
注文コード
60794134
品番
33074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
形状・刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.2
トラスコ品番
476-4536
形状
逆テーパー
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃径(mm)
1.4