NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
精密スチールカッター 12本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
60794152
品番
33114
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
4.5
トラスコ品番
476-4579
形状
テーパー
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃径(mm)
1.2