33171 精密スチールカッター 12本入 NSK(ナカニシ) 60794186

精密スチールカッター 12本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 形状テーパー 刃径(mm)1.2 注文コード60794186 品番33171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は形状・刃径など12種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45 刃長(mm)0.8 トラスコ品番476-4625 形状テーパー 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする