NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(シングルカット・エンドカット付)
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
6
注文コード
60794475
品番
23259
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
6
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
12
全長(mm)
51
トラスコ品番
476-2673
形状
円筒(シングルカット・エンドカット付)
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000