NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(シングルカット・エンドカット付)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
0.9
注文コード
60794633
品番
24177
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
0.9
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
4
全長(mm)
44
トラスコ品番
476-3122
形状
円筒(シングルカット・エンドカット付)
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000