超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状円筒(ダブルカット) 軸径(Φmm)3 刃径(mm)2.9 注文コード60794737 品番24214
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は形状・軸径・刃径など145種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)2.9 軸径(Φmm)3 刃長(mm)14 全長(mm)38 トラスコ品番476-3220 形状円筒(ダブルカット) 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする