三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵)
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795230
品番
FA-CONW7P110E
参考基準価格(税別)
¥2,175
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途
ネットワーク機器
仕様
●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ
質量(g)
約40
保護等級
IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)
終端抵抗
110Ω 1/2W
製品分類区分
ネットワーク省工数(CC-Link用)