画像準備中

A1SJCPU(-S3)/A1SJHCPU=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60795650 品番ERNT-ASLBJ
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MELSEC-AnSシリーズベースユニットの取付け穴を利用し、MELSEC-Lシリーズ置換えシーケンサのベースユニットが取付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。

用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 ベースアダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする