NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60795762
品番
22063
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(mm)
1.2
軸径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
19
トラスコ品番
476-2321
形状
先丸ストレート(チップカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000