NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60795805
品番
22092
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
1.8
軸径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
19
トラスコ品番
476-2371
形状
雫テーパー(シングルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000