NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60795918
品番
24051
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
76
刃長(mm)
14
トラスコ品番
476-2967
形状
先丸円筒(シングルカット)
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
3