NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬ルーターカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60795988
品番
26903
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
12
全長(mm)
39
トラスコ品番
476-4269
形状
円筒(ダイヤカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000