3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の フラップホイール
キュービトロン2 ロロックディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60796042
品番
984FRD 36 50
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
粒度
36
外径(mm)
51
仕様
ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
トラスコ品番
407-1166
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000