984FRD 60 76 キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム) 60796085 984FRD 60 76 キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム) 60796085

キュービトロン2 ロロックディスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 60796085 品番 984FRD 60 76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
粒度60 外径(mm)76 仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー トラスコ品番407-1212 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60796085
2022-07-05
用途:
鉄板の溶接後の研磨作業。
製造業

クラッシックカーのボディーパネル製作で溶接後の研磨作業や錆取の研磨作業に使っています。40#とかもあると良いと思います。
あと、もう少し値段が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする