※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の フラップホイール
ロロック ディスクパット エクストラハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60796146
品番
RP EH 3IN
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(mm)
76
トラスコ品番
470-2441
質量(g)
190
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
材質
軸:スチール
色
黒
ゴム硬度
エクストラハード(EH)