3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の フラップホイール
ロロック ディスクパット ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60796155
品番
PN45100
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(mm)
38
トラスコ品番
413-3064
色
黒
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ゴム硬度
ハード(H)