3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の フラップホイール
ロロック ディスクパット ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60796164
品番
RP H 1.5IN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(mm)
38
トラスコ品番
470-2450
材質
軸:スチール
色
黒
質量(g)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ゴム硬度
ハード(H)