※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤスリ用 エルゴグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60796654 品番 9-485-13-1P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ヤスリ用のエルゴグリップです。
エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。

全長(mm)125 仕様軸径13mm用 適合(ヤスリコード)13 トラスコ品番757-3456 材質高性能合金鋼 質量(g)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60796663
2022-04-19
用途:
自作のスクレイパーチップホルダーの柄

ちょうど入る手持ちのヤスリと同程度の形状にして差し込んで問題なく使えています。ブリュ―ペーストを扱う手で握っているのですが割と汚れにくいように思います。

対象商品:
60796663
2021-10-10
用途:
チェンソーの目立て
卸売・小売業

ペフォードのダブルベベルヤスリ用に購入。ピッタリ合ってグラつきませんでした。現場用にリピしようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする