バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの ヤスリ柄
ネジ式 プラスチック柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60796785
品番
AL610-BLEU
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
全長(mm)
121
用途
鉄工ヤスリの柄に
仕様
ねじ式
トラスコ品番
776-9229
材質
プラスチック
適合サイズ(mm)
(ヤスリ刃長)250