NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796907
品番
13858
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
粒度
120〜140
刃径(mm)
1.5
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44
刃長(mm)
10
トラスコ品番
476-1375
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
ダイヤモンド