NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ナカニシ 内研用小径ダイヤ&CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60796916
品番
15086
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
粒度
170
刃径(mm)
4
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44
刃長(mm)
4
トラスコ品番
476-1804
質量(g)
7.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72000