NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ビトリファイドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796986
品番
14754
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
200
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
43
トラスコ品番
476-1723
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000