NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ビトリファイドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796995
品番
14760
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
50
トラスコ品番
476-1731
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
68000