NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
メタルダイヤディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60797022
品番
14581
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
280
刃径(mm)
19
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
47
刃長(mm)
0.2
トラスコ品番
476-1669
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
ダイヤモンド