NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
メタルボンドダイヤバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60797038
品番
14661
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粒度
100
刃径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
48
刃長(mm)
13
トラスコ品番
476-1685
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
砥粒
ダイヤモンド