NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
超硬軸CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60797047
品番
12251
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度
#600
刃径(Φmm)
0.3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
2
仕様
超硬軸:○
トラスコ品番
475-9761
形状
円筒
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
CBN
注意
※超硬軸欄に○印のない商品は高硬度ステンレス軸になります。