超硬軸CBNバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60797065 品番 12253
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。

粒度#320 刃径(Φmm)0.5 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)2 仕様超硬軸:○ トラスコ品番475-9788 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
注意
※超硬軸欄に○印のない商品は高硬度ステンレス軸になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする