NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
超硬軸CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60797092
品番
12258
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
粒度
#230
刃径(Φmm)
1
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
仕様
超硬軸:○
トラスコ品番
475-9818
形状
円筒
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
CBN
注意
※超硬軸欄に○印のない商品は高硬度ステンレス軸になります。