画像準備中

ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)?

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60797226 品番ECLEF-NV1G-08
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、
撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。
表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。
チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。
汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、
表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。
スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。
温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。
CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。

用途監視・トレーサビリティ機器 仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降 その他【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計) 質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む) シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク 接続【機器】シーケンサ 分類カメラ監視 構成本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 端子台分散設置 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75) 供給電源電圧:DC20.4V〜28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A 接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降) 点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択) 外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56) 対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応 局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局 外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする